曜日別特売

ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ3個入【日本正規品】

ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ3個入【日本正規品】 - ブリタ・ジャパンブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ3個入【日本正規品】 - ブリタ・ジャパンブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ3個入【日本正規品】 - ブリタ・ジャパンブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ3個入【日本正規品】 - ブリタ・ジャパンブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ3個入【日本正規品】 - ブリタ・ジャパンブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ3個入【日本正規品】 - ブリタ・ジャパンブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ3個入【日本正規品】 - ブリタ・ジャパンブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ3個入【日本正規品】 - ブリタ・ジャパン
(3件のレビュー)

・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。
・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済
*JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果
・軟水~中硬水に適しています。
・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ
*マスバランス方式、ISCC+認証取得
・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm*
*APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済
・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く)
・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去
・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。
・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L
・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)

仕様総ろ過水量(1個):150L幅(mm)100質量(kg)0.111高さ(mm)75奥行(mm)57交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)浄水能力15+1項目除去内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53032606KBMPCZ3
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途: 麦茶、水割りに使用

今年で2年間利用しておりますが安心して孫たちの飲料や晩酌の水わりに利用しております。

2025-07-25
用途: 従業員用飲料水
サービス業

手軽に交換出来て浄水できるので便利です。冷蔵庫にスタッフ用の飲料水として使用しております。帰りに水を足して、次の日いつでも飲めるので大活躍しています!

2025-05-15
用途: 住んでるアパートの水をそのまま飲みたくないので
k.オフィス建設業・工事業

ブリタ製なので、案心だと思う。アパートの水が、タンクに貯めた上でポンプで圧送してるし、入居者が少ないから、水の匂いが気になるんで。出来れば、もう少し、交換サイクルが長いと有り難いのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする