曜日別特売

ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ2個入【日本正規品】

ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ2個入【日本正規品】 - ブリタ・ジャパンブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ2個入【日本正規品】 - ブリタ・ジャパンブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ2個入【日本正規品】 - ブリタ・ジャパンブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ2個入【日本正規品】 - ブリタ・ジャパンブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ2個入【日本正規品】 - ブリタ・ジャパンブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ2個入【日本正規品】 - ブリタ・ジャパンブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ2個入【日本正規品】 - ブリタ・ジャパンブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ2個入【日本正規品】 - ブリタ・ジャパン

・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。
・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済
*JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果
・軟水~中硬水に適しています。
・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ
*マスバランス方式、ISCC+認証取得
・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm*
*APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済
・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く)
・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去
・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。
・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L
・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)

仕様総ろ過水量(1個):150L幅(mm)100質量(kg)0.125高さ(mm)75奥行(mm)57交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)浄水能力15+1項目除去内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53032615KBMPCZ2
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする