AFI 同軸 プラグ 50 Ω PCB

AFI 同軸 プラグ 50 Ω PCB - AMPHENOL
仕様
コネクタ タイプ:AFI 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:垂直スルーホール インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:6GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:AFI シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
アズワン品番
65-1633-72
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53021546920-263P-51P
¥5,730
¥5,698
¥6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする