1回転未満内側キャリパーゲージ

1回転未満内側キャリパーゲージ - テクロック

ロングセラーの内径測定機、IM-880シリーズの読取部を1回転未満にしました
測定範囲に応じて3タイプあります
マスター合わせ後、基準点から±0.7mmの範囲で指示します

仕様目量(mm):0.01 測定範囲(mm):55~153 指示範囲(mm):1.4 指示誤差(μm):±20 測定力(N):3以下 測定深さ(mm):90 最小溝幅(mm):3.5アズワン品番65-3587-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
529922346576
46,470
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする