曜日別特売

D-SUB コンタクト ソケット 22-20AWG クリンプ

D-SUB コンタクト ソケット 22-20AWG クリンプ - 日本モレックス(molex)
仕様製品群:Nano-Fit 105300 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:Molex Nano-Fit 105307 & 105308 シリーズ レセプタクル ハウジング 最小ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1345-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52975075105300-2300
200
199
219(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする