日本ノート
考える学習帳 A6 こづかい帳
「やさしさ・ふれあい」「社会・環境」「学び・成長」「未来」など、「かんがえる」ためのきっかけにあふれた学習帳です。
カラーユニバーサルデザインを採用。
材質
中 紙: 上質紙
サイズ
A6
寸法(幅W×奥行D)(mm)
105×148
枚数
30枚
罫
9行
製本
糸綴じ
科目
おこづかい帳
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52981768
A70
¥130
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください