曜日別特売

研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(微研削金属用)

研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(微研削金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(微研削金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(微研削金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(微研削金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(微研削金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(微研削金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(微研削金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(微研削金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)

金属微研削用です。
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。

用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。最高回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)35砥石長(mm)25内容量1袋(5本)
関連資料:(0.47MB)
注意
粗さの違いを色分けしています。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52978566P6BC-2525 W46GR46グレー25
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
52978575P6BC-2525 W60BK60ブラック25
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
52978584P6BC-2525 W100G100グリーン25
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
52978740P6BC-2025 W46GR46グレー20
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
52978749P6BC-2025 W60BK60ブラック20
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
52978758P6BC-2025 W100G100グリーン20
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする