研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(金属用)

研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)

ゴムの弾性でワークの研磨面に密着するので、磨きムラがでにくく、仕上面を均一に研磨可能です。
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。

用途幅広い金属加工に対応し、溶接ビート除去から鏡面仕上げ前加工まで、豊富な粒度を揃えております。厚さ(mm)6穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100内容量1袋(1個)
関連資料:(0.47MB)
注意
粗さの違いを色分けしています。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52978794D-HM100 W24BK24ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
52978810D-HM100 W46G46グリーン
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
52978819D-HM100 W60B60ブルー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
52978828D-HM100 W100V100バイオレット
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
52978837D-HM100 W120R120レッド
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
52978846D-HM100 W180Y180イエロー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする