研磨用 弾性ゴム砥石 ホイール(金属用)

研磨用 弾性ゴム砥石 ホイール(金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ホイール(金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ホイール(金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ホイール(金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ホイール(金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ホイール(金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ホイール(金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ホイール(金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)

使用時の騒音や振動が少なく、押し当てる力を調整しながら、精密に仕上げることが可能です。
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。

用途貴金属の研磨、加工部品などの表面調整研磨に最適です。内容量1袋(1個)
関連資料:(0.47MB)
注意
粗さの違いを色分けしています。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52978460BW-100X13 W320V32013バイオレット164800
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
52978469BW-100X13 W500R50013レッド164800
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
52978478BW-100X13 W80BK8013ブラック164800
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
52978487BW-100X13 W120G12013グリーン164800
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
52978496BW-100X13 W220B22013ブルー164800
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
52978934BW-150X20 W320V32020バイオレット25.43600
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
52978950BW-150X20 W500R50020レッド25.43600
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
52978959BW-150X20 W80BK8020ブラック25.43600
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
52978968BW-150X20 W120G12020グリーン25.43600
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
52978977BW-150X20 W220B22020ブルー25.43600
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする