第一計器
HNT汎用圧力計 蒸気用・M B型 Φ100 R3/8 BMT3/8-100シリーズ
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
【用途】蒸気用
仕様
ケース外観形状:B型、大きさ:Φ100、圧力スパン:0~1MPA
材質
接続部;黄銅/ケース;アルミ金ケース
接続ねじ
R3/8
精度(%)
±1.6F.S
アズワン品番
65-3601-94
内容量
1個
注意
※サンプル画像です。こちらの商品は1MPA です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52975459
BMT3/8-100:1MPA
¥
3,140
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください