IPT一般圧力計 B型 Φ75 G3/8 BT3/8-75シリーズ

IPT一般圧力計 B型 Φ75 G3/8 BT3/8-75シリーズ - 第一計器

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております

仕様材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄黒ケース ケース外観形状:B型 大きさ:Φ75 接続ネジ:G3/8 精度:±1.6% F.S 圧力スパン:0~25MPAアズワン品番65-3605-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52975520BT3/8-75:25MPA
5,560
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする