曜日別特売

薪ストーブ 折りたたみ式 収納バッグ付き 暖房 調理 煙突付き BBQ キャンプ

薪ストーブ 折りたたみ式 収納バッグ付き 暖房 調理 煙突付き BBQ キャンプ - LandField薪ストーブ 折りたたみ式 収納バッグ付き 暖房 調理 煙突付き BBQ キャンプ - LandField薪ストーブ 折りたたみ式 収納バッグ付き 暖房 調理 煙突付き BBQ キャンプ - LandField薪ストーブ 折りたたみ式 収納バッグ付き 暖房 調理 煙突付き BBQ キャンプ - LandField薪ストーブ 折りたたみ式 収納バッグ付き 暖房 調理 煙突付き BBQ キャンプ - LandField薪ストーブ 折りたたみ式 収納バッグ付き 暖房 調理 煙突付き BBQ キャンプ - LandField薪ストーブ 折りたたみ式 収納バッグ付き 暖房 調理 煙突付き BBQ キャンプ - LandField薪ストーブ 折りたたみ式 収納バッグ付き 暖房 調理 煙突付き BBQ キャンプ - LandField

収納・持ち運び可能なコンパクトサイズでどこでも手軽に使えるハンディ薪ストーブです。
野外での暖房器具としてはもちろん、天板の熱を利用して湯沸かしや、加熱調理にも使用できます。キャンプやアウトドアにはもちろん、災害時など、もしもの時の備えにもなります。
薪を燃やして温められたストーブから放射される輻射熱で身体を暖めます。また、燃える炎の灯りが心にやすらぎを与えます。
煙突をはずし、脚を折りたたむことで手軽に持ち運ぶことができ、専用の収納バッグで収納もラクラク。

用途・キャンプ、バーベキュー、災害時などに。セット内容薪ストーブ本体、丸蓋、灰受け、煙突×5、スパークアレスター(火花防止装置)、固定用ロープ、ペグ×10(予備1本含む)、収納バッグ質量(kg)約12.5幅(cm)55耐荷重(kg)約30長さ(cm)煙突:1本/約40(直径約6)高さ(cm)50(煙突・パーツ含めた高さ:254)内寸(cm)本体:約W24×D40.5×H18.2奥行き(cm)83.5内容量1台
注意
※・ご使用いただく場所や地域によっては焚火や薪ストーブの使用が禁止されている場合があります。・使用の可否について予めご確認の上、近隣へのマナーを十分に配慮したうえでご使用ください。・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52979598LF-HOS010
オープン
21,637
23,801(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする