曜日別特売

ミニバーベキューコンロ 折りたたみ式 錆汚れに強い ソロキャンプ 持ち運び簡単

ミニバーベキューコンロ 折りたたみ式 錆汚れに強い ソロキャンプ 持ち運び簡単 - LandFieldミニバーベキューコンロ 折りたたみ式 錆汚れに強い ソロキャンプ 持ち運び簡単 - LandFieldミニバーベキューコンロ 折りたたみ式 錆汚れに強い ソロキャンプ 持ち運び簡単 - LandFieldミニバーベキューコンロ 折りたたみ式 錆汚れに強い ソロキャンプ 持ち運び簡単 - LandFieldミニバーベキューコンロ 折りたたみ式 錆汚れに強い ソロキャンプ 持ち運び簡単 - LandFieldミニバーベキューコンロ 折りたたみ式 錆汚れに強い ソロキャンプ 持ち運び簡単 - LandFieldミニバーベキューコンロ 折りたたみ式 錆汚れに強い ソロキャンプ 持ち運び簡単 - LandField

ソロキャンプや少人数用のステンレス製小型バーベキューコンロです。
折りたたみ簡単で持ち運びもラクラクできます。
キャンプ場、海・浜辺、自宅の庭・テラス、河原などさまざまなシーンで活躍します。
コンパクトで後片付けが楽にできるので初心者でも安心してお使いいただけます。
側面には木炭を燃やすのに必要な風を送りやすくするための通気口もついているので、うちわ等で扇いで風を送ることも可能です。

用途・バーベキュー、BBQ、キャンプ、アウトドア、ソロキャンプ、防災などに。付属品焼き網幅(cm)36.5高さ(cm)17奥行き(cm)30収納時寸法(cm)W36.5×D30×H9寸法(幅W×奥行D)(cm)焼き網:32×25.5内容量1台
注意
※・お使いのモニターの発色具合によって、実際のものと色が異なる場合がございます。・通気口や脚のデザインが異なる場合がありますが、同じ仕様ですのでご安心ください。・製品にブルーの保護シールがついていますので、ご使用時にはがしてからご使用ください。はがす際には、怪我をされないよう十分ご注意ください。・外装箱に箱潰れまたは汚れがある場合があります。予めご了承ください。・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52979555LF-BBQ030
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする