曜日別特売

I/O コネクタ RCPT 68POS SMT

I/O コネクタ RCPT 68POS SMT - 日本モレックス(molex)
仕様コンタクト数:68 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:I/O コンタクト 終端 タイプ:表面実装 製品群:iPass 75586 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1371-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5297599475586-0007
4,760
4,698
5,168(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする