曜日別特売

トランジスタ ソケット 3POS スルーホール

トランジスタ ソケット 3POS スルーホール - MILL MAX
仕様コンタクト数:3 コネクタ タイプ:トランジスタソケット ピッチ間隔- 製品群:917 シリーズ 列ピッチ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1648-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52976667917-47-103-41-005000
640
639
703(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする