ハードメトリック CONN RCPT 110POS 2MM

ハードメトリック CONN RCPT 110POS 2MM - AMPHENOL
仕様製品群:FCI Millipacs シリーズ コンタクト数:110 ピッチ間隔2mm 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:プレスフィット 列数:5 列ピッチ:2mmアズワン品番65-1374-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52976710HM2S70PE5101N9LF
4,470
4,398
4,838(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする