曜日別特売

D-SUB コンタクト ソケット クリンプ

D-SUB コンタクト ソケット クリンプ - AMPHENOL
仕様適合製品:Amphenol ICC 17TW シリーズ ハイブリッド D-Sub ハウジング コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅 ニッケル コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:-アズワン品番65-1640-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52975870L17DM53744207
1,750
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする