曜日別特売

ルルパペリ ハーフノート

ルルパペリ ハーフノート - オキナルルパペリ ハーフノート - オキナルルパペリ ハーフノート - オキナルルパペリ ハーフノート - オキナルルパペリ ハーフノート - オキナルルパペリ ハーフノート - オキナルルパペリ ハーフノート - オキナルルパペリ ハーフノート - オキナ

4つのテーマごとに紙の素材感やデザインを楽しめる
テーマごとに「表紙、扉、本文」の紙の素材(12種)と罫線(4種)が異なる仕様
イメージにあうスタイリッシュな北欧デザイン
好みや使い道を選べて書くことが楽しくなる

ゆったり時間
どこにも出かけず、ひとりで静かに家で過ごす。
開放感を味わいながら柔らかみのある紙にペンを滑らす。

お仕事モード
罫線は青とグレーのツートーン。行間は細めの4.5ミリ。
スタイリッシュなノートを持ち歩きシャキシャキ働く。

思考を巡らす
思いついたことを自由に描くには白いノートがいい。
なんたって真っ白は気持ちいい。

枚数64枚128頁製本糸かがり製本内容量1冊
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
寸法(mm)
使用例
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52980124LU400015インチ7mm十時ドット方眼64枚128頁180×124コラム、小説、ポエム、原稿(字数を数える)、グルメ日記、地図、路線図、時刻表、迷路、図案など
900
799
879(税込)
4日以内出荷
52980140LU400115インチ4.5mm横罫(交互にグレーと水色の罫線)64枚128頁180×124カリグラフィー、日記帳(色違いの罫線を利用)、ToDoリスト、1Dayスケジュール、リサーチノート、取材ノート(余白にメモ)
900
799
879(税込)
4日以内出荷
52980149LU400215インチ無地+項目欄64枚128頁180×124アイデアノート、気持ちの整理ノート、やりたいことリスト、パラパラマンガ、レシピ帳、グルメ日記+イラストなど
900
799
879(税込)
4日以内出荷
52980158LU400315インチ20mm方眼 薄いグレー64枚128頁180×124収集ノート(シール、スタンプ、ラベルなど)、マンダラ、目標設定ノート、やることリスト、ステップアップノート、ゲーム(双六、×、クイズ、クロスワード)
900
799
879(税込)
3日以内出荷
52980167LU400413インチ7mm十時ドット方眼64枚128頁150×90コラム、小説、ポエム、原稿(字数を数える)、グルメ日記、地図、路線図、時刻表、迷路、図案など
800
699
769(税込)
4日以内出荷
52980176LU400513インチ4.5mm横罫(交互にグレーと水色の罫線)64枚128頁150×90カリグラフィー、日記帳(色違いの罫線を利用)、ToDoリスト、1Dayスケジュール、リサーチノート、取材ノート(余白にメモ)
800
699
769(税込)
4日以内出荷
52980185LU400613インチ無地+項目欄64枚128頁150×90アイデアノート、気持ちの整理ノート、やりたいことリスト、パラパラマンガ、レシピ帳、グルメ日記+イラストなど
800
699
769(税込)
4日以内出荷
52980194LU400713インチ20mm方眼 薄いグレー64枚128頁150×90収集ノート(シール、スタンプ、ラベルなど)、マンダラ、目標設定ノート、やることリスト、ステップアップノート、ゲーム(双六、×、クイズ、クロスワード)
800
699
769(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする