N95マスク 折りたたみ型 米国NIOSH承認 個包装 1箱 20枚入 【1ケース20箱】

N95マスク 折りたたみ型 米国NIOSH承認 個包装 1箱 20枚入 【1ケース20箱】 - セーフラン安全用品

米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク
ノーズクリップで鼻にしっかりフィット
ノーズフォームで鼻のあたりをやわらげます
ソフトで柔らかな素材で快適性持続
口元を圧迫せず呼吸しやすいデザイン
ヘッドバンドは長さ調整ができ、締め付けすぎる不快感を軽減
衛生的な個包装、使い捨てタイプ

仕様仕様等:不織布3層構造(外層:PP、中間層:メルトブロー、内側層:PP) ノーズクリップ:アルミワイヤー 頭かけ紐:PU弾性繊維 箱内内袋:OPP ※医療用マスクではございません ※酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください ※ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください ※マスクの改造や補修などはしないでください ※本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください ※本品は使い捨て商品です洗濯して繰り返しての使用はできませんアズワン品番65-3351-17内容量1ケース(20箱)
注意
※医療用マスクではございません
※酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください
※ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください
※マスクの改造や補修などはしないでください
※本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください
※本品は使い捨て商品です。洗濯して繰り返しての使用はできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52972388JN001-C
66,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする