TB WIRE TO BRD 6POS 24-10AWG

TB WIRE TO BRD 6POS 24-10AWG - BUSSMANN
仕様ピッチ間隔6.35mm ポジション数:6 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:- ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:30A 定格電圧:300Vアズワン品番65-1380-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52995944EM912606
2,390
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする