RF 同軸 BNC ジャック 50 Ω パネル
- 仕様
- コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:LMR-100 M17/119-RG174 RG174 RG188 RG188A RG316 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
- アズワン品番
- 65-1642-75
- 内容量
- 1個
同軸コネクタ の新着商品
カテゴリ



























