曜日別特売

アルミテープ 幅50mm長さ50m 18巻入 NM-405シリーズ

アルミテープ 幅50mm長さ50m 18巻入 NM-405シリーズ - 日東電工アルミテープ 幅50mm長さ50m 18巻入 NM-405シリーズ - 日東電工

支持体が軟質アルミ箔で曲面追従性に優れたテープです。
金属探知の目印、電磁波シールド、配管ダクト等の補修用など様々な用途にご使用頂けます。
有機溶剤を使用しない無溶剤型の粘着材を使用した環境にやさしいテープです。

材質軟質アルミニウム箔幅(mm)50厚さ(mm)0.07長さ(m)50粘着剤アクリル系主な用途ダクトや金属パイプの継ぎ手部分の接着及びシール、放熱・冷熱管の固定、金属探知の目印、電磁波シールド・配管ダクト等の補修用内容量1箱(18巻)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53017784NM-40565-2765-12
36,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
53017800NM-405T65-2765-13
36,000
32,980
36,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする