CO2モニター 二酸化炭素濃度測定器

CO2モニター 二酸化炭素濃度測定器 - エンペックス気象計CO2モニター 二酸化炭素濃度測定器 - エンペックス気象計CO2モニター 二酸化炭素濃度測定器 - エンペックス気象計CO2モニター 二酸化炭素濃度測定器 - エンペックス気象計CO2モニター 二酸化炭素濃度測定器 - エンペックス気象計CO2モニター 二酸化炭素濃度測定器 - エンペックス気象計

換気の目安となる二酸化炭素濃度測定器。
二酸化炭素濃度検知方式はNDIR方式を採用。
二酸化炭素手動キャリブレーション機能付。
経済産業省「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」適合商品。
温度、湿度同時表示。
USB給電(ケーブル付)/単四乾電池×3(別売)2WAY電源。(乾電池の場合は都度計測操作)
別売の電源アダプタを使用すればコンセント給電が可能。
別売のモバイルバッテリーを使用すればUSB口やコンセントがない場所でも給電が可能。
二酸化炭素濃度の状態を4段階の表情でお知らせするフェイスアイコン表示。

仕様本体寸法:約49×86×48mm 本体重量:約78g(本体 電池含まず) 材質:ABS樹脂 設置:卓上用 電源:USB給電 (ケーブル付)/単四乾電池×3(別売) 測定項目:二酸化炭素濃度、温度、湿度 二酸化炭素濃度検知方式:NDIR方式 二酸化炭素測定範囲:400~5000ppm 二酸化炭素計精度:±(5%+50ppm) 温度計精度:±1℃(10~40℃ 湿度計精度:±5%(30~95%RH) 個装寸法:約135×125×50mm(ブリスター) 個装含重量:約130g 付属品:取扱説明書(保証書付)、USBケーブルアズワン品番65-3366-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52993354TD-8500
14,200
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする