OWアイソレーションガウン カフ付#3 200枚入

OWアイソレーションガウン カフ付#3 200枚入 - アメジスト(大衛)OWアイソレーションガウン カフ付#3 200枚入 - アメジスト(大衛)OWアイソレーションガウン カフ付#3 200枚入 - アメジスト(大衛)

ポリプロピレン(スパンボンド)撥水素材を使用し、軽く快適な着心地。
首と腰の2ヶ所のヒモ止めにより、確実に着用できます。
ニットのカフ付袖口で快適で且つ、バリア性を高めています。
10枚づつポリ袋入り圧縮梱包してあるので保管スペースをとりません。

仕様サイズ:フリー 材質:PP(ポリプロピレン) 着丈:115cm、身丈:68cm、袖丈:56.5cm 未滅菌 入数:1ケース(200枚)内容量1ケース(200枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
529931784053865-3348-47
30,000
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
529931874053965-3348-48
30,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする