LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズ

LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズ オーツカ光学 LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズ オーツカ光学 LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズ オーツカ光学

レンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。(光量調節機能無)
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している穴の内部の状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。

仕様光源:落射照明部/透過照明部 高演色白色LED(Ra≧90) 入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です 消費電力:9W+5W 待機電力:0W 調光機能:無し / 落射、透過各照明は個別に点灯可能 重量(kg):3.6 全高(mm):340 ヘッド部寸法(mm):Φ230 支柱/横棒(径/mm):Φ16/Φ13 透過照明部寸法(mm):210×298 使用温度範囲:5~35℃ 防塵・防水保護等級:IP30(屋内使用に限る) アズワン品番65-3729-34 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52992530 SKKL-CL 2x
62,000
61,980
68,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする