曜日別特売

Fonte 万年筆 本体

Fonte 万年筆 本体 - 日本出版販売

中のインクが透けて見えるスケルトンボディが特徴。
好きなキャップとインクで組み合わせを楽しんで。

仕様梱包形態:PP袋 重さ(外装含む):9.2g 本体サイズ:最大径Φ:13mm、全長:117mm 材質:本体:ABS、ペン先:ステンレス、コンバーター:PP、亜鉛合金 本体重量:9.2g コード番号:2023214アズワン品番65-2745-48繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52992715FO641782
650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする