曜日別特売

PTFEテープ No.5 幅400~499mm SK-5シリーズ

PTFEテープ No.5 幅400~499mm SK-5シリーズ - サンワ[テープ]
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.165mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー内容量1巻
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53009944SK-5-496mm65-2469-47
232,830
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009960SK-5-497mm65-2469-48
233,310
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009969SK-5-450mm65-2469-01
211,250
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009978SK-5-427mm65-2468-77
200,450
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009987SK-5-483mm65-2469-34
226,730
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009996SK-5-472mm65-2469-23
221,570
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010005SK-5-479mm65-2469-30
224,860
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010014SK-5-424mm65-2468-74
199,040
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010030SK-5-432mm65-2468-82
202,800
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010039SK-5-451mm65-2469-02
211,710
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010048SK-5-499mm65-2469-50
234,240
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010057SK-5-434mm65-2468-84
203,740
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010066SK-5-464mm65-2469-15
217,830
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010075SK-5-411mm65-2468-61
192,940
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010084SK-5-405mm65-2468-55
190,130
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010100SK-5-403mm65-2468-53
189,200
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010109SK-5-455mm65-2469-06
213,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010118SK-5-463mm65-2469-14
217,350
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010127SK-5-408mm65-2468-58
191,520
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010136SK-5-461mm65-2469-12
216,410
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010145SK-5-484mm65-2469-35
227,210
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010154SK-5-485mm65-2469-36
227,670
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010170SK-5-457mm65-2469-08
214,540
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010179SK-5-482mm65-2469-33
226,280
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010188SK-5-445mm65-2468-95
208,900
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010197SK-5-488mm65-2469-39
229,080
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010206SK-5-458mm65-2469-09
215,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010215SK-5-404mm65-2468-54
189,650
189,000
207,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010224SK-5-442mm65-2468-92
207,480
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010240SK-5-420mm65-2468-70
197,160
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010249SK-5-467mm65-2469-18
219,220
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010258SK-5-448mm65-2468-98
210,320
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010267SK-5-430mm65-2468-80
201,870
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010276SK-5-413mm65-2468-63
193,880
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010285SK-5-474mm65-2469-25
222,510
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010294SK-5-416mm65-2468-66
195,290
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010310SK-5-407mm65-2468-57
191,070
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010319SK-5-444mm65-2468-94
208,420
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010328SK-5-465mm65-2469-16
218,280
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010337SK-5-470mm65-2469-21
220,640
209,000
229,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010346SK-5-419mm65-2468-69
196,680
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010355SK-5-447mm65-2468-97
209,840
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010364SK-5-456mm65-2469-07
214,060
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010380SK-5-481mm65-2469-32
225,800
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010389SK-5-469mm65-2469-20
220,160
209,000
229,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010398SK-5-402mm65-2468-52
188,720
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010407SK-5-460mm65-2469-11
215,930
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010416SK-5-466mm65-2469-17
218,760
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010425SK-5-492mm65-2469-43
230,960
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010434SK-5-495mm65-2469-46
232,370
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする