PTFEテープ No.3 幅300~399mm SK-3シリーズ

PTFEテープ No.3 幅300~399mm SK-3シリーズ - サンワ[テープ]
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.114mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー内容量1巻
全100種類を絞り込む
アズワン品番
100種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53004746SK-3-391mm65-2464-09
157,850
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004755SK-3-330mm65-2463-47
133,230
129,000
141,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004764SK-3-335mm65-2463-52
135,240
129,000
141,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004780SK-3-384mm65-2464-02
155,020
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004789SK-3-399mm65-2464-17
161,070
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004798SK-3-341mm65-2463-58
137,670
129,000
141,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004807SK-3-382mm65-2463-99
154,230
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004816SK-3-332mm65-2463-49
134,040
129,000
141,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004825SK-3-373mm65-2463-90
150,580
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004834SK-3-319mm65-2463-36
128,790
119,000
130,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004850SK-3-320mm65-2463-37
129,200
129,000
141,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004859SK-3-378mm65-2463-95
152,600
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004868SK-3-343mm65-2463-60
138,480
129,000
141,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004877SK-3-304mm65-2463-21
122,740
119,000
130,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004886SK-3-351mm65-2463-68
141,700
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004895SK-3-315mm65-2463-32
127,180
119,000
130,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004904SK-3-322mm65-2463-39
129,990
129,000
141,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004920SK-3-383mm65-2464-01
154,610
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004929SK-3-356mm65-2463-73
143,720
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004938SK-3-354mm65-2463-71
142,920
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004947SK-3-398mm65-2464-16
160,680
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004956SK-3-329mm65-2463-46
132,820
129,000
141,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004965SK-3-364mm65-2463-81
146,960
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004974SK-3-368mm65-2463-85
148,560
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004990SK-3-342mm65-2463-59
138,080
129,000
141,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004999SK-3-379mm65-2463-96
153,000
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005008SK-3-392mm65-2464-10
158,260
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005017SK-3-311mm65-2463-28
125,550
119,000
130,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005026SK-3-362mm65-2463-79
146,140
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005035SK-3-318mm65-2463-35
128,380
119,000
130,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005044SK-3-349mm65-2463-66
140,880
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005060SK-3-339mm65-2463-56
136,850
129,000
141,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005069SK-3-358mm65-2463-75
144,530
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005078SK-3-316mm65-2463-33
127,560
119,000
130,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005087SK-3-328mm65-2463-45
132,410
129,000
141,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005096SK-3-386mm65-2464-04
155,840
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005105SK-3-314mm65-2463-31
126,770
119,000
130,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005114SK-3-394mm65-2464-12
159,050
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005130SK-3-300mm65-2463-17
121,110
119,000
130,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005139SK-3-331mm65-2463-48
133,640
129,000
141,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005148SK-3-389mm65-2464-07
157,040
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005157SK-3-365mm65-2463-82
147,360
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005166SK-3-312mm65-2463-29
125,960
119,000
130,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005175SK-3-387mm65-2464-05
156,240
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005184SK-3-380mm65-2463-97
153,410
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005200SK-3-374mm65-2463-91
150,990
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005209SK-3-336mm65-2463-53
135,650
129,000
141,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005218SK-3-348mm65-2463-65
140,500
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005227SK-3-395mm65-2464-13
159,460
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005236SK-3-388mm65-2464-06
156,630
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする