曜日別特売

PTFEテープ No.10 幅100~199mm SK-10シリーズ

PTFEテープ No.10 幅100~199mm SK-10シリーズ - サンワ[テープ]
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー内容量1巻
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52997037SK-10-165mm65-2471-98
105,890
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997046SK-10-110mm65-2471-43
70,590
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997055SK-10-156mm65-2471-89
100,110
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997064SK-10-147mm65-2471-80
94,320
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997080SK-10-111mm65-2471-44
71,240
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997089SK-10-164mm65-2471-97
105,240
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997098SK-10-176mm65-2472-10
112,950
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997107SK-10-115mm65-2471-48
73,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997116SK-10-177mm65-2472-11
113,570
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997125SK-10-174mm65-2472-08
111,650
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997134SK-10-183mm65-2472-17
117,440
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997150SK-10-151mm65-2471-84
96,890
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997159SK-10-192mm65-2472-26
123,200
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997168SK-10-129mm65-2471-62
82,780
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997177SK-10-103mm65-2471-36
66,100
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997186SK-10-150mm65-2471-83
96,270
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997195SK-10-127mm65-2471-60
81,510
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52997204SK-10-173mm65-2472-07
111,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997220SK-10-175mm65-2472-09
112,300
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997229SK-10-122mm65-2471-55
78,290
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997238SK-10-167mm65-2472-01
107,160
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997247SK-10-130mm65-2471-63
83,430
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997256SK-10-188mm65-2472-22
120,630
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997265SK-10-160mm65-2471-93
102,680
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997274SK-10-117mm65-2471-50
75,080
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997290SK-10-171mm65-2472-05
109,730
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997299SK-10-168mm65-2472-02
107,810
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997308SK-10-148mm65-2471-81
94,970
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997317SK-10-114mm65-2471-47
73,160
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997326SK-10-125mm65-2471-58
80,210
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997335SK-10-102mm65-2471-35
65,450
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997344SK-10-140mm65-2471-73
89,840
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997360SK-10-108mm65-2471-41
69,320
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997369SK-10-113mm65-2471-46
72,510
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997378SK-10-134mm65-2471-67
86,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997387SK-10-161mm65-2471-94
103,320
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997396SK-10-194mm65-2472-28
124,490
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997405SK-10-121mm65-2471-54
77,640
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997414SK-10-191mm65-2472-25
122,570
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997430SK-10-119mm65-2471-52
76,370
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997439SK-10-106mm65-2471-39
68,020
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997448SK-10-158mm65-2471-91
101,380
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997457SK-10-131mm65-2471-64
84,080
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997466SK-10-137mm65-2471-70
87,920
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997475SK-10-169mm65-2472-03
108,460
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997484SK-10-197mm65-2472-31
126,410
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997500SK-10-109mm65-2471-42
69,960
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997509SK-10-126mm65-2471-59
80,860
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997518SK-10-139mm65-2471-72
89,210
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52997527SK-10-135mm65-2471-68
86,640
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする