曜日別特売

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅100~199mm HG-4シリーズ

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅100~199mm HG-4シリーズ - サンワ[テープ]

粘着面は保護用の離形紙付きです。
ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン内容量1巻
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53025466HG-4-102mm65-2437-79
93,220
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025475HG-4-103mm65-2437-80
94,130
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025484HG-4-104mm65-2437-81
95,040
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025500HG-4-105mm65-2437-82
95,980
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025509HG-4-106mm65-2437-83
96,890
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025518HG-4-107mm65-2437-84
97,800
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025527HG-4-108mm65-2437-85
98,720
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025536HG-4-109mm65-2437-86
99,630
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025545HG-4-111mm65-2437-88
101,450
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025554HG-4-112mm65-2437-89
102,360
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025570HG-4-113mm65-2437-90
103,280
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025579HG-4-114mm65-2437-91
104,190
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025588HG-4-115mm65-2437-92
105,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025597HG-4-116mm65-2437-93
106,010
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025606HG-4-117mm65-2437-94
106,920
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025615HG-4-119mm65-2437-96
108,770
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025624HG-4-120mm65-2437-97
109,680
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025640HG-4-121mm65-2437-98
110,600
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025649HG-4-122mm65-2437-99
111,510
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025658HG-4-123mm65-2438-01
112,420
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025667HG-4-124mm65-2438-02
113,330
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025676HG-4-125mm65-2438-03
114,240
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025685HG-4-126mm65-2438-04
115,160
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025694HG-4-128mm65-2438-06
116,980
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025710HG-4-129mm65-2438-07
117,890
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025719HG-4-130mm65-2438-08
118,800
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025728HG-4-131mm65-2438-09
119,720
119,000
130,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025737HG-4-132mm65-2438-10
120,650
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025746HG-4-133mm65-2438-11
121,560
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025755HG-4-134mm65-2438-12
122,480
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025764HG-4-136mm65-2438-14
124,300
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025780HG-4-137mm65-2438-15
125,210
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025789HG-4-138mm65-2438-16
126,120
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025798HG-4-139mm65-2438-17
127,040
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025807HG-4-140mm65-2438-18
127,950
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025816HG-4-141mm65-2438-19
128,860
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025825HG-4-142mm65-2438-20
129,770
129,000
141,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025834HG-4-144mm65-2438-22
131,600
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025850HG-4-145mm65-2438-23
132,530
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025859HG-4-146mm65-2438-24
133,440
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025868HG-4-147mm65-2438-25
134,360
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025877HG-4-148mm65-2438-26
135,270
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025886HG-4-149mm65-2438-27
136,180
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025895HG-4-150mm65-2438-28
137,090
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025904HG-4-151mm65-2438-29
138,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025920HG-4-153mm65-2438-31
139,830
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025929HG-4-154mm65-2438-32
140,740
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025938HG-4-155mm65-2438-33
141,650
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025947HG-4-156mm65-2438-34
142,560
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53025956HG-4-157mm65-2438-35
143,480
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする