PTFEテープ No.5 幅500~584mm SK-5シリーズ

PTFEテープ No.5 幅500~584mm SK-5シリーズ - サンワ[テープ]
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.165mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー内容量1巻
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53011825SK-5-531mm65-2469-82
249,270
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011834SK-5-564mm65-2470-16
264,750
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011850SK-5-535mm65-2469-86
251,140
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011859SK-5-547mm65-2469-98
256,780
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011868SK-5-552mm65-2470-04
259,130
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011877SK-5-508mm65-2469-59
238,470
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011886SK-5-555mm65-2470-07
260,520
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011895SK-5-526mm65-2469-77
246,920
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011904SK-5-568mm65-2470-20
266,640
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011920SK-5-567mm65-2470-19
266,160
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011929SK-5-520mm65-2469-71
244,110
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011938SK-5-505mm65-2469-56
237,080
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011947SK-5-530mm65-2469-81
248,790
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011956SK-5-549mm65-2470-01
257,720
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011965SK-5-511mm65-2469-62
239,880
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011974SK-5-558mm65-2470-10
261,940
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011990SK-5-583mm65-2470-35
273,680
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011999SK-5-538mm65-2469-89
252,560
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012008SK-5-500mm65-2469-51
234,720
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012017SK-5-513mm65-2469-64
240,820
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012026SK-5-525mm65-2469-76
246,460
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012035SK-5-557mm65-2470-09
261,480
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012044SK-5-545mm65-2469-96
255,840
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012060SK-5-576mm65-2470-28
270,390
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012069SK-5-543mm65-2469-94
254,910
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012078SK-5-503mm65-2469-54
236,120
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012087SK-5-536mm65-2469-87
251,620
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012096SK-5-537mm65-2469-88
252,080
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012105SK-5-510mm65-2469-61
239,400
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012114SK-5-518mm65-2469-69
243,170
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012130SK-5-540mm65-2469-91
253,490
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012139SK-5-539mm65-2469-90
253,040
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012148SK-5-521mm65-2469-72
244,560
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012157SK-5-550mm65-2470-02
258,200
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012166SK-5-515mm65-2469-66
241,760
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012175SK-5-582mm65-2470-34
273,220
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012184SK-5-527mm65-2469-78
247,400
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012200SK-5-507mm65-2469-58
238,010
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012209SK-5-524mm65-2469-75
245,980
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012218SK-5-553mm65-2470-05
259,590
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012227SK-5-532mm65-2469-83
249,750
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012236SK-5-573mm65-2470-25
268,970
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012245SK-5-541mm65-2469-92
253,970
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012254SK-5-506mm65-2469-57
237,530
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012270SK-5-509mm65-2469-60
238,950
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012279SK-5-584mm65-2470-36
274,160
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
53012288SK-5-575mm65-2470-27
269,930
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012297SK-5-554mm65-2470-06
260,070
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012306SK-5-544mm65-2469-95
255,360
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012315SK-5-559mm65-2470-11
262,420
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする