曜日別特売

PTFEラミネートアルミ箔テープ 幅10~99mm UG-3シリーズ

PTFEラミネートアルミ箔テープ 幅10~99mm UG-3シリーズ - サンワ[テープ]

熱伝導が高いテープです。
X線検査機や金属探知機により検知できます。

仕様全厚:0.140mm 基材厚:0.090mm 接着力:6.6N/cm 材質:PTFEラミネートアルミ箔 1巻長さ:32.9m カラー:シルバー 粘着剤:シリコン系 使用可能温度:-73~260℃内容量1巻
全84種類を絞り込む
アズワン品番
84種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53012674UG-3-21mm65-2455-26
33,120
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012690UG-3-34mm65-2455-39
53,620
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012699UG-3-31mm65-2455-36
48,890
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012708UG-3-65mm65-2455-70
102,480
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012717UG-3-45mm65-2455-50
70,950
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012726UG-3-44mm65-2455-49
69,390
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012735UG-3-63mm65-2455-68
99,320
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012744UG-3-88mm65-2455-93
138,750
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012760UG-3-85mm65-2455-90
134,020
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012769UG-3-51mm65-2455-56
80,400
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
53012778UG-3-79mm65-2455-84
124,540
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012787UG-3-49mm65-2455-54
77,260
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012796UG-3-17mm65-2455-22
26,810
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012805UG-3-80mm65-2455-85
126,120
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012814UG-3-11mm65-2455-16
17,360
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012830UG-3-46mm65-2455-51
72,530
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012839UG-3-96mm65-2456-02
151,350
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012848UG-3-47mm65-2455-52
74,120
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012857UG-3-82mm65-2455-87
129,270
129,000
141,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012866UG-3-64mm65-2455-69
100,900
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012875UG-3-20mm65-2455-25
31,540
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012884UG-3-69mm65-2455-74
108,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012900UG-3-95mm65-2456-01
149,760
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012909UG-3-83mm65-2455-88
130,850
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012918UG-3-70mm65-2455-75
110,360
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012927UG-3-58mm65-2455-63
91,440
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012936UG-3-16mm65-2455-21
25,230
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012945UG-3-59mm65-2455-64
93,030
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012954UG-3-71mm65-2455-76
111,940
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012970UG-3-28mm65-2455-33
44,160
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012979UG-3-40mm65-2455-45
63,080
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012988UG-3-68mm65-2455-73
107,210
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53012997UG-3-24mm65-2455-29
37,850
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013006UG-3-53mm65-2455-58
83,570
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013015UG-3-33mm65-2455-38
52,040
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013024UG-3-91mm65-2455-96
143,480
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013040UG-3-56mm65-2455-61
88,300
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013049UG-3-60mm65-2455-65
94,590
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013058UG-3-81mm65-2455-86
127,710
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013067UG-3-23mm65-2455-28
36,270
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013076UG-3-27mm65-2455-32
42,580
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013085UG-3-98mm65-2456-04
154,490
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013094UG-3-36mm65-2455-41
56,760
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013110UG-3-14mm65-2455-19
22,080
20,900
22,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013119UG-3-93mm65-2455-98
146,620
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013128UG-3-26mm65-2455-31
41,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013137UG-3-29mm65-2455-34
45,720
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013146UG-3-89mm65-2455-94
140,310
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013155UG-3-41mm65-2455-46
64,640
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013164UG-3-90mm65-2455-95
141,890
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする