曜日別特売

PTFEテープ No.3 幅200~299mm SK-3シリーズ

PTFEテープ No.3 幅200~299mm SK-3シリーズ - サンワ
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.114mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー内容量1巻
全100種類を絞り込む
アズワン品番
100種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53003748SK-3-247mm65-2462-63
99,720
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53003757SK-3-261mm65-2462-77
105,360
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53003766SK-3-227mm65-2462-43
91,660
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53003775SK-3-214mm65-2462-30
86,400
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53003784SK-3-215mm65-2462-31
86,810
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53003800SK-3-216mm65-2462-32
87,200
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53003809SK-3-280mm65-2462-96
113,040
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53003818SK-3-211mm65-2462-27
85,180
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53003827SK-3-276mm65-2462-92
111,440
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53003836SK-3-269mm65-2462-85
108,600
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53003845SK-3-208mm65-2462-24
83,980
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53003854SK-3-282mm65-2462-98
113,860
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53003870SK-3-292mm65-2463-09
117,890
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53003879SK-3-238mm65-2462-54
96,100
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53003888SK-3-256mm65-2462-72
103,350
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53003897SK-3-201mm65-2462-17
81,150
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53003906SK-3-253mm65-2462-69
102,150
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53003915SK-3-232mm65-2462-48
93,680
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53003924SK-3-226mm65-2462-42
91,250
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
53003940SK-3-281mm65-2462-97
113,450
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53003949SK-3-295mm65-2463-12
119,090
119,000
130,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53003958SK-3-202mm65-2462-18
81,560
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53003967SK-3-297mm65-2463-14
119,910
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53003976SK-3-234mm65-2462-50
94,470
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53003985SK-3-209mm65-2462-25
84,390
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53003994SK-3-274mm65-2462-90
110,620
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004010SK-3-290mm65-2463-07
117,080
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004019SK-3-244mm65-2462-60
98,500
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004028SK-3-296mm65-2463-13
119,500
119,000
130,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004037SK-3-293mm65-2463-10
118,300
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004046SK-3-257mm65-2462-73
103,760
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004055SK-3-288mm65-2463-05
116,260
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004064SK-3-230mm65-2462-46
92,860
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004080SK-3-259mm65-2462-75
104,570
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004089SK-3-220mm65-2462-36
88,830
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004098SK-3-222mm65-2462-38
89,620
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004107SK-3-298mm65-2463-15
120,320
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004116SK-3-205mm65-2462-21
82,760
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004125SK-3-254mm65-2462-70
102,560
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53004134SK-3-287mm65-2463-04
115,880
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004150SK-3-237mm65-2462-53
95,690
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004159SK-3-275mm65-2462-91
111,030
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004168SK-3-246mm65-2462-62
99,320
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004177SK-3-207mm65-2462-23
83,570
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004186SK-3-245mm65-2462-61
98,910
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004195SK-3-266mm65-2462-82
107,380
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004204SK-3-286mm65-2463-03
115,470
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004220SK-3-221mm65-2462-37
89,240
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004229SK-3-258mm65-2462-74
104,160
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53004238SK-3-229mm65-2462-45
92,450
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする