曜日別特売

PTFEテープ No.10 幅400~499mm SK-10シリーズ

PTFEテープ No.10 幅400~499mm SK-10シリーズ - サンワ[テープ]
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー内容量1巻
全100種類を絞り込む
アズワン品番
100種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53000029SK-10-448mm65-2474-84
287,450
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000038SK-10-403mm65-2474-39
258,580
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000047SK-10-483mm65-2475-20
309,920
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000056SK-10-414mm65-2474-50
265,640
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000065SK-10-465mm65-2475-02
298,370
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000074SK-10-439mm65-2474-75
281,690
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000090SK-10-495mm65-2475-32
317,620
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000099SK-10-461mm65-2474-97
295,800
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000108SK-10-480mm65-2475-17
308,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000117SK-10-453mm65-2474-89
290,670
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000126SK-10-487mm65-2475-24
312,480
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000135SK-10-409mm65-2474-45
262,440
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000144SK-10-435mm65-2474-71
279,120
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000160SK-10-456mm65-2474-92
292,590
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000169SK-10-486mm65-2475-23
311,840
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000178SK-10-489mm65-2475-26
313,760
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000187SK-10-493mm65-2475-30
316,320
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000196SK-10-442mm65-2474-78
283,610
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000205SK-10-447mm65-2474-83
286,830
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000214SK-10-418mm65-2474-54
268,200
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000230SK-10-424mm65-2474-60
272,070
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000239SK-10-477mm65-2475-14
306,080
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000248SK-10-464mm65-2475-01
297,720
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000257SK-10-478mm65-2475-15
306,700
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000266SK-10-406mm65-2474-42
260,500
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000275SK-10-437mm65-2474-73
280,400
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000284SK-10-457mm65-2474-93
293,240
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000300SK-10-471mm65-2475-08
302,210
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000309SK-10-419mm65-2474-55
268,850
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000318SK-10-440mm65-2474-76
282,320
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000327SK-10-459mm65-2474-95
294,510
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000336SK-10-458mm65-2474-94
293,880
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000345SK-10-474mm65-2475-11
304,130
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000354SK-10-432mm65-2474-68
277,200
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000370SK-10-402mm65-2474-38
257,960
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000379SK-10-460mm65-2474-96
295,160
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000388SK-10-417mm65-2474-53
267,580
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000397SK-10-425mm65-2474-61
272,690
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000406SK-10-401mm65-2474-37
257,310
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000415SK-10-423mm65-2474-59
271,420
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000424SK-10-400mm65-2474-36
256,660
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000440SK-10-469mm65-2475-06
300,940
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000449SK-10-494mm65-2475-31
316,970
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000458SK-10-444mm65-2474-80
284,880
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000467SK-10-452mm65-2474-88
290,020
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000476SK-10-443mm65-2474-79
284,260
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000485SK-10-484mm65-2475-21
310,560
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000494SK-10-411mm65-2474-47
263,720
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000510SK-10-410mm65-2474-46
263,070
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53000519SK-10-491mm65-2475-28
315,050
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする