曜日別特売

PTFEラミネートアルミ箔テープ 幅500~508mm UG-3シリーズ

PTFEラミネートアルミ箔テープ 幅500~508mm UG-3シリーズ - サンワ[テープ]

熱伝導が高いテープです。
X線検査機や金属探知機により検知できます。

仕様全厚:0.140mm 基材厚:0.090mm 接着力:6.6N/cm 材質:PTFEラミネートアルミ箔 1巻長さ:32.9m カラー:シルバー 粘着剤:シリコン系 使用可能温度:-73~260℃内容量1巻
全9種類を絞り込む
アズワン品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53017504UG-3-503mm65-2460-13
792,940
759,800
835,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53017520UG-3-500mm65-2460-10
788,210
749,800
824,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53017529UG-3-502mm65-2460-12
791,360
759,800
835,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53017538UG-3-505mm65-2460-15
796,080
759,800
835,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53017547UG-3-506mm65-2460-16
797,670
759,800
835,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53017556UG-3-504mm65-2460-14
794,500
759,800
835,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53017565UG-3-501mm65-2460-11
789,770
759,800
835,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53017574UG-3-508mm65-2460-18
800,810
769,800
846,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
53017590UG-3-507mm65-2460-17
799,230
759,800
835,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする