曜日別特売

PTFEテープ No.5 幅300~399mm SK-5シリーズ

PTFEテープ No.5 幅300~399mm SK-5シリーズ - サンワ[テープ]
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.165mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー内容量1巻
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53008946SK-5-356mm65-2468-06
167,120
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53008955SK-5-383mm65-2468-33
179,790
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53008964SK-5-314mm65-2467-63
147,410
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53008980SK-5-360mm65-2468-10
169,010
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53008989SK-5-352mm65-2468-02
165,240
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53008998SK-5-362mm65-2468-12
169,950
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009007SK-5-321mm65-2467-70
150,700
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009016SK-5-319mm65-2467-68
149,760
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009025SK-5-305mm65-2467-54
143,190
139,000
152,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
53009034SK-5-300mm65-2467-49
140,840
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009050SK-5-318mm65-2467-67
149,280
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009059SK-5-363mm65-2468-13
170,400
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009068SK-5-353mm65-2468-03
165,720
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009077SK-5-344mm65-2467-93
161,500
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009086SK-5-333mm65-2467-82
156,320
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009095SK-5-399mm65-2468-49
187,300
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009104SK-5-330mm65-2467-79
154,920
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009120SK-5-389mm65-2468-39
182,620
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009129SK-5-382mm65-2468-32
179,330
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009138SK-5-335mm65-2467-84
157,280
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009147SK-5-348mm65-2467-97
163,370
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009156SK-5-342mm65-2467-91
160,540
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009165SK-5-324mm65-2467-73
152,090
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009174SK-5-391mm65-2468-41
183,560
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009190SK-5-301mm65-2467-50
141,320
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009199SK-5-326mm65-2467-75
153,050
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009208SK-5-388mm65-2468-38
182,140
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009217SK-5-320mm65-2467-69
150,220
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009226SK-5-390mm65-2468-40
183,080
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009235SK-5-334mm65-2467-83
156,800
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009244SK-5-331mm65-2467-80
155,380
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009260SK-5-373mm65-2468-23
175,110
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009269SK-5-308mm65-2467-57
144,600
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009278SK-5-366mm65-2468-16
171,820
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009287SK-5-386mm65-2468-36
181,200
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009296SK-5-332mm65-2467-81
155,860
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009305SK-5-327mm65-2467-76
153,510
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009314SK-5-341mm65-2467-90
160,080
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009330SK-5-378mm65-2468-28
177,460
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009339SK-5-357mm65-2468-07
167,600
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009348SK-5-306mm65-2467-55
143,640
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009357SK-5-313mm65-2467-62
146,930
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009366SK-5-381mm65-2468-31
178,850
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009375SK-5-394mm65-2468-44
184,970
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009384SK-5-398mm65-2468-48
186,840
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009400SK-5-369mm65-2468-19
173,240
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009409SK-5-387mm65-2468-37
181,680
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009418SK-5-374mm65-2468-24
175,560
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009427SK-5-304mm65-2467-53
142,710
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53009436SK-5-315mm65-2467-64
147,870
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする