曜日別特売

PTFEテープ No.5 幅5~99mm SK-5シリーズ

PTFEテープ No.5 幅5~99mm SK-5シリーズ - サンワ[テープ]
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.165mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー内容量1巻
全88種類を絞り込む
アズワン品番
88種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53010949SK-5-26mm65-2464-72
12,220
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010958SK-5-96mm65-2465-43
45,080
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010967SK-5-55mm65-2465-02
25,830
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010976SK-5-90mm65-2465-37
42,270
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010985SK-5-99mm65-2465-46
46,490
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
53010994SK-5-32mm65-2464-78
15,030
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011010SK-5-18mm65-2464-64
8,480
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011019SK-5-23mm65-2464-69
10,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011028SK-5-72mm65-2465-19
33,820
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011037SK-5-37mm65-2464-83
17,380
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011046SK-5-11mm65-2464-57
5,190
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011055SK-5-76mm65-2465-23
35,690
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53011064SK-5-78mm65-2465-25
36,630
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011080SK-5-70mm65-2465-17
32,880
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011089SK-5-91mm65-2465-38
42,720
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011098SK-5-6mm65-2464-52
2,840
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
53011107SK-5-51mm65-2464-97
23,960
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53011116SK-5-20mm65-2464-66
9,410
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011125SK-5-53mm65-2464-99
24,890
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011134SK-5-64mm65-2465-11
30,050
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011150SK-5-68mm65-2465-15
31,920
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011159SK-5-9mm65-2464-55
4,250
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011168SK-5-33mm65-2464-79
15,510
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011177SK-5-62mm65-2465-09
29,120
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011186SK-5-52mm65-2464-98
24,440
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011195SK-5-81mm65-2465-28
38,040
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011204SK-5-12mm65-2464-58
5,640
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011220SK-5-39mm65-2464-85
18,320
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011229SK-5-69mm65-2465-16
32,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011238SK-5-79mm65-2465-26
37,110
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011247SK-5-83mm65-2465-30
38,980
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011256SK-5-71mm65-2465-18
33,340
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011265SK-5-48mm65-2464-94
22,540
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011274SK-5-54mm65-2465-01
25,370
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011290SK-5-17mm65-2464-63
8,000
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011299SK-5-15mm65-2464-61
7,060
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011308SK-5-95mm65-2465-42
44,620
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011317SK-5-35mm65-2464-81
16,440
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011326SK-5-24mm65-2464-70
11,280
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011335SK-5-28mm65-2464-74
13,160
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011344SK-5-66mm65-2465-13
30,990
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011360SK-5-14mm65-2464-60
6,580
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011369SK-5-7mm65-2464-53
3,290
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011378SK-5-40mm65-2464-86
18,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011387SK-5-57mm65-2465-04
26,760
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011396SK-5-97mm65-2465-44
45,560
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011405SK-5-67mm65-2465-14
31,470
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011414SK-5-61mm65-2465-08
28,660
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011430SK-5-31mm65-2464-77
14,570
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
53011439SK-5-43mm65-2464-89
20,210
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする