曜日別特売

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 全指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング LED ライト 軽量 ノイズ軽減 ホワイト

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 全指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング LED ライト 軽量 ノイズ軽減 ホワイト - エレコム

白を基調としたデザインに、ハウジング全体がグラデーションに光るLEDライトを搭載!ゲームで遊ぶときの気分をいつもより盛り上げます。
マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクにより、自分の声を通話相手にクリアに届けることが可能です。
周囲のノイズを抑える指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。
マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。
Φ40mmの高解像度ドライバーを採用。独自でチューニングしているため、バランスのいい音質を実現しています。
Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載しており、ゲーミングミキサーなどにも接続可能です。
給電用のUSB-A端子を接続することで、ハウジング全体が光ります。
有線接続タイプなので、LEDライト発光によるバッテリーの消費を気にせず使用が可能です。
ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。
微細な音やささやき声も聞き逃さない、適度な遮音性のアラウンドイヤー型です。
肌触りの良いクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)付属品なしホワイト質量(g)約205(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約178×90×216(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】130マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースΦ3.5mm4極保証期間1年間指向性【マイク】全指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式大型オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】15マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53039186HS-G09STWH
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 HS-G09STWH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする