曜日別特売

電源タップ 6個口 2m マグネット 雷ガード ほこりシャッター 【回転脚パーツ 吊り穴】

電源タップ 6個口 2m マグネット 雷ガード ほこりシャッター 【回転脚パーツ 吊り穴】 - エレコム電源タップ 6個口 2m マグネット 雷ガード ほこりシャッター 【回転脚パーツ 吊り穴】 - エレコム電源タップ 6個口 2m マグネット 雷ガード ほこりシャッター 【回転脚パーツ 吊り穴】 - エレコム電源タップ 6個口 2m マグネット 雷ガード ほこりシャッター 【回転脚パーツ 吊り穴】 - エレコム電源タップ 6個口 2m マグネット 雷ガード ほこりシャッター 【回転脚パーツ 吊り穴】 - エレコム電源タップ 6個口 2m マグネット 雷ガード ほこりシャッター 【回転脚パーツ 吊り穴】 - エレコム電源タップ 6個口 2m マグネット 雷ガード ほこりシャッター 【回転脚パーツ 吊り穴】 - エレコム電源タップ 6個口 2m マグネット 雷ガード ほこりシャッター 【回転脚パーツ 吊り穴】 - エレコム
(3件のレビュー)

磁石脚と個別スイッチの付いた2ピン式6個口タップです。
強力なネオジム磁石を備え、デスク周りやスチール家具など好きな場所にしっかり吸着し、空いたスペースで作業や掃除がしやすくなります。
360度回転可能な脚パーツをスライドさせて、本体を支えることが可能。重いACアダプターを接続してもタップが横転しにくくなります。
脚パーツには直径約10mmの吊り穴を備えていて、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。
個別スイッチで差込口ごとにON/OFFの切り替えができ、待機電力を節約できます。
個別スイッチはONのときにオレンジ色に点灯するので、離れた場所からでもON/OFFの確認が容易です。
個別スイッチは大きめのACアダプターなどを接続しても干渉しにくい斜め配置となっています。
AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。
AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
AC差込口の間隔距離は広いところが57mm、狭いところが35mmとなっています。広いところを利用すれば、大きなACアダプターなどを利用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計です。
刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。
サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。
直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。
プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。
狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。
電源プラグに極性はありません。
接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて差し込んでください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

その他磁石や吊り穴を備えた転倒抑制可動パーツ搭載付属品取扱説明書材質ABS樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅ブラック質量(g)約517スイッチ○(個別スイッチ)定格125V、15A、1500Wまで適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数6個口コード長さ(m)【ACコード】2対応【極性】△(差込口は対応、プラグは目印のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×307×37※コード部分およびプラグ部分を除く機能【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】△(個別スイッチにて確認可)、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○プラグ2ピン保証期間1年間ブレーカ×使用地区日本国内専用差込口2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)ノイズフィルター×マグネット間隔(mm)【差込口】広い2カ所57/狭い3カ所35雷ガード埃防止シャッター内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53039125ECT-2820BK
5,960
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 事務所内で使用
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

マグネットはかなり強力なので助かりました。
また床に置く事がないので清掃がしやすくなりました。

2025-04-17
用途: ラボセンターで使用
その他業種

本当は、白色が欲しかったのですが黒しかありませんでした。雷ガードとマグネットがついていてコンセント数が多いものを探していたのでちょうどよかったです。

2025-02-21
用途: 事務所で使用

思ったより高級感があってしっかりした印象。買ってよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする