曜日別特売

iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019) 用 ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納可 スリープ対応 マグネット フリーアングル &me

iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019) 用 ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納可 スリープ対応 マグネット フリーアングル &me - エレコムiPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019) 用 ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納可 スリープ対応 マグネット フリーアングル &me - エレコムiPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019) 用 ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納可 スリープ対応 マグネット フリーアングル &me - エレコムiPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019) 用 ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納可 スリープ対応 マグネット フリーアングル &me - エレコムiPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019) 用 ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納可 スリープ対応 マグネット フリーアングル &me - エレコムiPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019) 用 ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納可 スリープ対応 マグネット フリーアングル &me - エレコムiPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019) 用 ケース レザー 手帳型 ApplePencil収納可 スリープ対応 マグネット フリーアングル &me - エレコム

もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。ベーシックなサフィアーノ調レザーにゴールドパーツが上品になじむフラップケースです。しぼ加工を施した落ち着いた色味のソフトレザーとゴールドパーツで、シンプルかつエレガントな印象です。普段使いはもちろんオフィスなどの幅広いシーンで使用できます。カードや名刺を収納できるカードポケットをケース内側に備えています。傷に強く、傷が付いた場合も目立ちにくいサフィアーノ調ソフトレザーを使用しています。溝のないフラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。タッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル・磁石、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)タイプ手帳型対応機種iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 第8世代(2020年モデル)、iPad 第7世代(2019年モデル)適合品番対応モデル番号:A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53039055TB-A19RWVJMGYチャコールグレー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
53039046TB-A19RWVJMGBグレージュ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする