もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。落ち着いた色味のソフトレザーとゴールドパーツの、三つ折り型フラップケースです。しぼ加工を施したニュアンスカラーとゴールドパーツで、シンプルかつエレガントな印象です。普段使いはもちろんオフィスなどの幅広いシーンで使用できます。ケースの内側には、目元や口元など、気になったらすぐにチェックできるミラーが付いています。カードや名刺を収納できるカードポケットをケース内側に備えています。端末装着部分にはやわらかく丈夫で、衝撃も吸収するソフトケースを採用しています。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。溝のないフラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。タッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
iPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad A16(11)/第10/9/8/7世代 Air 第5/4世代/M3/M2 Pro 第4/3/2/1世代 11/10.9/10.2インチメディアカバーマーケット税込¥4,288~¥3,898~