曜日別特売

立ち上がり手すり 軽量 高耐久 折り畳める 高さ4段階 介護用品 リハビリ 補助

立ち上がり手すり 軽量 高耐久 折り畳める 高さ4段階 介護用品 リハビリ 補助 - SunRuck立ち上がり手すり 軽量 高耐久 折り畳める 高さ4段階 介護用品 リハビリ 補助 - SunRuck立ち上がり手すり 軽量 高耐久 折り畳める 高さ4段階 介護用品 リハビリ 補助 - SunRuck立ち上がり手すり 軽量 高耐久 折り畳める 高さ4段階 介護用品 リハビリ 補助 - SunRuck立ち上がり手すり 軽量 高耐久 折り畳める 高さ4段階 介護用品 リハビリ 補助 - SunRuck立ち上がり手すり 軽量 高耐久 折り畳める 高さ4段階 介護用品 リハビリ 補助 - SunRuck立ち上がり手すり 軽量 高耐久 折り畳める 高さ4段階 介護用品 リハビリ 補助 - SunRuck立ち上がり手すり 軽量 高耐久 折り畳める 高さ4段階 介護用品 リハビリ 補助 - SunRuck

お客様の声から生まれたオリジナルデザイン。
立ち座り時の足腰の痛みを軽減し、楽な立ち座りをサポートします。
収納・持ち運びが簡単な折り畳み式で、本体はかんたん操作で折り畳みが可能です。
部屋中どこでも気軽に設置して使用可能。収納時もかさばらず、省スペースです。
フレームの高さを4段階に調節可能なので、身長や用途に合わせた最適な高さで使用できます。
3段に並んだラバー付きのグリップは、座った状態からのスムーズな立ち上がりをサポート。
本体を支える脚の部分は、根元までしっかりとラバーで覆われており、高い設置性で滑りにくく、床を傷つけません。
本体重量は2.2kgと 軽く、折り畳んでの持ち運びもラクラクです。

用途・室内での介護、歩行補助にはもちろん、車への乗車補助や病院でのリハビリなどに。質量(kg)2.2幅(cm)51耐荷重(kg)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納)51×11×78高さ(cm)71.5~86.5奥行き(cm)38内容量1個
注意
※・詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。・仕様、及びデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。・ご覧になっているモニター・パソコン等の環境によって多少色味が異なる場合がございます。予めご了承ください。・当店が販売する介護用品は、介護保険の適用対象外です。特定福祉用具の購入を検討されている方は、ご購入前に介護保険の適用の可否のご確認お願いいたします。また、一部の商品につき介護保険の適用を受けることができない場合もありますので管轄する市区町村の介護保険窓口等にお問い合わせいただけますようお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52983055SR-HS072
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする