【小さく、軽く、手軽に楽しめる超望遠撮影】
大きく・重く・高価格と、従来は手軽に楽しむことができなかった超望遠焦点域(35mm判換算・600mm相当)の撮影を、重さわずか423gの小型軽量設計・低価格で実現。軽快なフットワークで様々なアングルから迫力のあるショットが狙えます。
【ゴーストやフレアを徹底的に排除 「ZEROコーティング」】
最新のZERO(Zuiko Extra-low Reflection Optical)コーティングをレンズ表面に施すことにより、ゴーストやフレアを抑え、逆光などの悪条件下でもクリアな描写性能を実現しています。
【高性能レンズをふんだんに使用した、贅沢な光学設計】
光学系にはスーパーED(特殊低分散)レンズとEDレンズを2枚使用し、望遠レンズの画質を劣化させる色収差を効果的に除去しています。また、3枚のHR(高屈折率)レンズで小型化を図ると共に、さまざまな収差を除去し、あらゆるズーム領域で優れた描写性能を実現しています。
【高速かつ静粛なオートフォーカス駆動を実現 「MSC機構」】
MSC(Movie and Still Compatible)機構は、軽量かつ少ないレンズ枚数で、高速かつ静粛なピント合わせを実現するために開発した先進の光学設計技術です。動作音の原因になるギアを排除し、サブミクロン精度に仕上げた金属軸(シャフト)と送りねじ(スクリュー・ドライブ)による機構を採用することで、ダイレクトにフォーカス用レンズを駆動させます。本レンズはMSC機構を用いたインナーフォーカス方式を採用。小型で軽量なレンズ2枚(接合レンズ)の移動を最適に制御することでピント合わせをおこないます。スムーズなAF動作により、静止画だけでなく動画でもストレスなく快適な撮影を楽しめます。