【小型軽量・高倍率】
16mm相当(35mm判換算)スタートのズームレンズとしては最大となる3.1倍の広角高倍率ズームレンズながら、質量411gの小型軽量設計を実現。持ち歩きやすい小型軽量と高倍率を両立しました。この1本で風景やスナップ、ポートレートなど多彩な撮影を楽しめます。
【高い光学性能】
大型のDSAレンズ、スーパーEDレンズやEDレンズ、EDAレンズなどの特殊レンズを含むレンズ構成により、色収差をはじめとした諸収差を徹底的に除去し、サジタルコマ収差を大幅に低減。また、ZEROコーティングを施すことにより、逆光撮影時のゴースト・フレアの発生を大幅に抑制します。3.1倍という高倍率ながらM.ZUIKO PROシリーズの1本として光学性能に徹底的にこだわり、16-50mm相当(35mm判換算)のズーム全域で高解像でキレのある写真撮影を実現します。
【安心の耐環境性能】
IP53の防滴性能と優れた防塵性能、-10℃耐低温性能を備えています。また、最前面のレンズにフッ素コーティングを採用。過酷な環境でも安心して撮影でき、撮影シーンは無限大に。
【優れた操作性】
フィルター装着に対応し、プロテクトフィルターでレンズを保護したり、PLフィルターやNDフィルターなどを使用して多彩な表現の撮影が楽しめます。 ホールドしやすいデザインや、瞬時にマニュアルフォーカスに切り替わるMFクラッチ機構の搭載など、使い勝手にもこだわり設計されています。