曜日別特売

ワンタッチメッシュエプロン

ワンタッチメッシュエプロン - セフティー3ワンタッチメッシュエプロン - セフティー3ワンタッチメッシュエプロン - セフティー3ワンタッチメッシュエプロン - セフティー3ワンタッチメッシュエプロン - セフティー3ワンタッチメッシュエプロン - セフティー3ワンタッチメッシュエプロン - セフティー3

ワンタッチで腰の固定できるメッシュタイプで夏場の作業も快適です。
腰ベルトにはバネが入っているので、ワンタッチで腰の固定でき、メッシュタイプなので夏場の作業も快適です。
長さ調整ストッパー付きの首かけひもなのでずり落ちにくいです。
撥水加工、草木や野菜の水分がついても水洗いOKです。

用途草刈作業用。仕様腰部形状記憶ベルト材質ポリエステル100%(樹脂コーティング)グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×10×1150内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53080879KB-46
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする