防水ミニスケール

防水ミニスケール - カスタム防水ミニスケール - カスタム防水ミニスケール - カスタム

ランク判定機能で測定物の重さに応じてディスプレイ色を変えられるミニスケール。
最大5,000gまで測定可能。
風袋機能で容器の重さを差し引き測定できます。
表示単位:g、ml、個の切り替え可能(ml表示時比重 水:1、牛乳:1.03 として表示)
防水・防塵耐性:IP65準拠。
水平調整脚、水準器付き、ステンレス皿付き、計量皿カバー付き。

用途
レストランや弁当や惣菜の店舗
学食や社員食堂などに
給食センターなどのセントラルキッチンに。
付属品取扱説明書(保証書付き)、ステンレス皿、計量皿カバー、水平調整用脚 × 4個質量(g)約375(水平調節脚は含む、電池及びその他付属品含まず)電源単3形乾電池 × 2本(別売り)精度・±0.5 g (0 ~ 100 g)・±0.7 g (100.1 ~ 500 g)・±1.0 g (500.1 ~ 1000 g)・±3.0 g (1000.5 ~ 3000 g)・±5 g (3001 ~ 5000 g)防塵防水性能IP65表示単位g、ml(水)、ml(牛乳)、個オートパワーオフ5 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 分 / 連続使用環境条件+10 ~ +40 ℃、20 ~ 90 %RH(但し、結露のないこと)
注意
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
ひょう量単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53093479MS-5000NWP1個本体:約W141×H39×D206・計量皿:約W120×D1265000g
12,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
53093488MS-5000NWP(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)1個本体:約W141×H39×D206・計量皿:約W120×D1265000g
オープン
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11159657MS-5000NWP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット計量皿:約W120×D126g
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする