曜日別特売

スマートボーセイW

スマートボーセイW - エスケー化研

防食性
エポキシ樹脂の優れた密着性と鱗片状防錆顔料の使用により、JIS K 5674 2種同等以上の優れた防食性を発揮します。外部にも使用できる耐久性を有しています。
環境対応
水性であるため、低臭かつ安全な塗料設計です。また、鉛やクロムなどの有害な物質を配合していません。
密着性
水性のエポキシ樹脂を採用することにより、鉄部の旧塗膜や各種金属下地に強固な密着を示します。
速乾性
従来のさび止め塗料と比べて速乾性を示し、工期短縮につながります。
作業性
レオロジーコントロール技術により塗りやすい作業性を考慮しました。

適応下地
[金属下地]
鉄、劣化溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき、アルミニウム、ステンレス
[各種旧塗膜]
合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エナメル、アクリル樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料等
用途一般鉄部主成分特殊変性エポキシ樹脂主な用途一般鉄部塗装ローラー、刷毛希釈清水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防食/防錆/耐久性/低臭ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合上塗りエスケースマートシリコンW内容量1缶
注意
※内部等で塗膜が劣化していない場合は、目荒しを行ってください。
※旧塗膜が合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エナメルの場合は、目荒しを行ってください。
※事前にクロスカット試験などで付着強度を確認してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色調
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53093768-4シロ
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
53093777-4アカサビ
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
53093786-4グレー
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
53093969-16シロ
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53093978-16アカサビ
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53093987-16グレー
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする