トロ舟らくらく作業台

トロ舟らくらく作業台 - 千吉トロ舟らくらく作業台 - 千吉トロ舟らくらく作業台 - 千吉トロ舟らくらく作業台 - 千吉

トロ舟専用の作業台に早変わりします。
蝶ネジをまわすだけで、簡単に組み立て・分解ができます。
分解する事でトロ舟の中に収納する事ができ、保管・持ち運びに便利です。
収納・保管に便利な折りたたみ式です。
蝶ネジを取り付けるだけで女性でも簡単に組み立て、分解が可能です。
推奨トロ舟は25Lの赤長DIYトロ舟ブラックになります。

用途作業台。仕様組み立て式材質本体:鉄上部寸法(mm)推奨トロ舟:約370×630底面サイズ(mm)推奨トロ舟:約570×310×高さ135内容量1台
注意
※赤長のDIYトロ舟ブラックを推奨しております。サイズは25Lです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530806961PC
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする