曜日別特売

MCペインター

MCペインター - DAYTONA(デイトナ)MCペインター - DAYTONA(デイトナ)MCペインター - DAYTONA(デイトナ)MCペインター - DAYTONA(デイトナ)MCペインター - DAYTONA(デイトナ)MCペインター - DAYTONA(デイトナ)MCペインター - DAYTONA(デイトナ)MCペインター - DAYTONA(デイトナ)

MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。
部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他社カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。
純正同様、複数の色を重ね塗りすることで、バイクの車体色をリアルに再現できます。
本品のほかに下地塗料と仕上げ用クリアー塗装をご利用ください。

成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性内容量1本
注意
※ 仕上がり参考色は印刷のため実際の塗料とは異なります。ご購入前に店頭のMCペインター色見本帳をご参照のうえお買い求めください。
※ 色の組合せにクリアーの指示が無いものでも耐ガソリンペイントクリアー(品番:72710)で仕上げることをおすすめします。(特にガソリンタンク)
※ 本製品は純正カウルより調色し、できる限り近似色にて製作しています。塗り方や純正カウルの劣化状況により、色味が異なって見えることがあります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カラーコード
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5307957641587H72/マットバリスティックブラックメタリック純正:NH-A86MCBR250RR、CBR400R、400X、CB650R、CBR650R、タクト、ダンク
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
5307958541588H73/グランプリレッド純正:R-380CB250RR、CB400R、400X、CBR650R、CB650R
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
5307959441589H74/ハーベストベージュ純正:YR-176スーパーカブ110、スーパーカブ50
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
5307961041590H75/カムフラージュグリーン純正:GY-124クロスカブ110、クロスカブ50
2,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
5307961941591H76/グローイングレッド純正:R-354ハンターカブ CT125
2,300
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
5307962841592H77/パールオーガニックグリーン純正:GY-157Pハンターカブ CT125
2,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
5307963741594H78/マットフレスコブラウン純正:Y-215ハンターカブ CT125、レブル250
2,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
5307964641595H79/マットギャラクシーブラックメタリック純正:NH-A76MPCX125、PCX150、PCX160、Dio110、リード125、ダンク
2,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
5307965541596H80/ポセイドンブラックメタリック純正:NH-B25MPCX125、PCX150、PCX160、Dio110、リード125、ダンク、ジョルノ、タクト
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする