曜日別特売

鏡面すきま収納タオルストッカー

鏡面すきま収納タオルストッカー - クロシオ鏡面すきま収納タオルストッカー - クロシオ鏡面すきま収納タオルストッカー - クロシオ鏡面すきま収納タオルストッカー - クロシオ鏡面すきま収納タオルストッカー - クロシオ鏡面すきま収納タオルストッカー - クロシオ鏡面すきま収納タオルストッカー - クロシオ鏡面すきま収納タオルストッカー - クロシオ

洗面所やキッチン、リビングの狭い場所を有効利用できるすきま収納。前面は美しい鏡面仕上げで清潔感があります。タオル用の棚は上にのせたタオルを下から引き出すことができます。背面は化粧仕上げで置く場所を選ばず、また横並びに置くこともできます。

仕様上部:組立式、下部:完成品材質合成樹脂化粧繊維板・プリント紙化粧繊維板ホワイト内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5309326927046約1920×31×178ラック:16×27.5×41.5(中央は固定棚、可動棚2枚、タオル用棚1枚付 3.2cmピッチ7ヶ所移動)13.5×23.5×10.5
25,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5309327827047約21.525×31×178ラック:21.5×27.5×41.5(中央は固定棚、可動棚2枚、タオル用棚1枚付 3.2cmピッチ7ヶ所移動)18.5×23.5×10.5
27,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5309328727048約22.530×31×178ラック:26×27.5×41.5(中央は固定棚、可動棚2枚、タオル用棚1枚付 3.2cmピッチ7ヶ所移動)23.5×23.5×10.5
29,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする